DORMER HSS VERSTELBARE SNIJPLAAT F310 M30 X 2.0 X 2.1/4

Snijplaten F310

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:F310M30X2.0X2.1/4
Rubix:20025540
EAN:7320760206249
DORMER HSS VERSTELBARE SNIJPLAAT F310 M30 X 2.0 X 2.1/4

Technische samenvatting

Schroefdraadm30
Diameter koker30 mm
Draad2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS VERSTELBARE SNIJPLAAT F310 M30 X 2.0 X 2.1/4


HSS Verstelbare snijplaat voor metrisch-fijn schroefdraad BS 1127:1950 voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Gietijzer. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%.
FILIERE M30X2 F310 EXTENSIBLE

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm30
Diameter koker30 mm
Draad2 mm
Materiaal mantelhss
Type matrijsf310
Diameter30 mm
Diameter schroefdraad30 mm
Dikte koker2,25 mm
Typeverstelbare snijplaat
€ 230,00 excl. BTW
/ stuk
€ 278,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen