DORMER HSS SNIJPLAAT F100 M 16

Snijplaat HSS

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:F100M16
Rubix:20024400
EAN:7320760103791
DORMER HSS SNIJPLAAT F100 M 16

Technische samenvatting

Schroefdraadmetrisch
Diameter koker45 mm
Draad2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SNIJPLAAT F100 M 16


HSS Snijplaat voor metrische schroefdraad ISO 2568 voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Gietijzer. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%.
FILIERE MAIN M 16 X 2,00 F100 45 6G HSS

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadmetrisch
Diameter koker45 mm
Draad2 mm
Materiaal mantelhss
Dikte koker18 mm
Tolerantie6g
Typerechts
99,45 excl. BTW
/ stuk
120,33 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden