Referenties
Dormer:F108M4
Rubix:20024361
EAN:7320760381298



Productdetails : DORMER HSCO SNIJPLAAT F108 M 4
HSS-E Snijplaat voor metrische schroefdraad ISO 2568 voor staal <850 N/mm². Roestvast automatenstaal en austenitisch roestvast staal. Gietijzer. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%.
Toepassingen
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m4 |
| Diameter koker | 20 mm |
| Draad | 0,7 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Dikte koker | 5 mm |
| Type | snijplaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,21 excl. BTW
/ stuk
€ 75,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen