Referenties
Dormer:F100M3
Rubix:20024380
EAN:7320760103883

Productdetails : DORMER HSS SNIJPLAAT F100 M 3
HSS Snijplaat voor metrische schroefdraad ISO 2568 voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Gietijzer. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%.
FILIERE MAIN M 3 X 0.50 F100 20 6G HSS
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | metrisch |
| Diameter koker | 20 mm |
| Draad | 0,5 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Dikte koker | 5 mm |
| Tolerantie | 6g |
| Type | rechts |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,43 excl. BTW
/ stuk
€ 62,23 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
