Referenties
Walter Prototyp:64000-G1/4
Rubix:20505680
Fabrikant:5079621
EAN:4042446042028

Technische samenvatting
| Schroefdraad | g 1/4 in - 19 |
|---|---|
| Diameter koker | 13,157 mm |
| Draad | 1,34 mm |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP SNIJPLAAT HSS-E CLASS A 64000-G1/4
Voor lang- en kortverspanend materiaal
Snijplaten 64000-G1/4
Sterke punten
•For long- and short-chipping materials
Toepassingen
External Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | g 1/4 in - 19 |
| Diameter koker | 13,157 mm |
| Draad | 1,34 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Type matrijs | thl |
| Diameter | 10 mm |
| Diameter schroefdraad | 11 mm |
| Aantal windingen per inch | 19 |
| Dikte koker | 5 mm |
| Tolerantie | class a |
| Type | din 5156 g-x |
| Afwerking | mat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,02 excl. BTW
/ stuk
€ 72,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen