DORMER HSCO SNIJPLAAT F108 M 12

Snijplaten F108

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:F108M12
Rubix:20024368
EAN:7320760381366
DORMER HSCO SNIJPLAAT F108 M 12

Technische samenvatting

Schroefdraadm12
Diameter koker38 mm
Draad1,75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO SNIJPLAAT F108 M 12


HSS-E Snijplaat voor metrische schroefdraad ISO 2568 voor staal <850 N/mm². Roestvast automatenstaal en austenitisch roestvast staal. Gietijzer. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%.
FILIERE MAIN M 12 X 1,75 F108 38 6G HSS

Toepassingen

• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm12
Diameter koker38 mm
Draad1,75 mm
Materiaal mantelhss-e
Dikte koker14 mm
Typesnijplaat
€ 98,60 excl. BTW
/ stuk
€ 119,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen