Referenties
Dormer:F1201
Rubix:20024636
EAN:7320760104347



Productdetails : DORMER HSS SNIJPLAAT F120 UNC 1
HSS Snijplaat voor UNC schroefdraad ISO 2568 voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Gietijzer. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%.
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unc 1 |
| Diameter koker | 55 mm |
| Draad | 25,4 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Type matrijs | gun nosed |
| Diameter | 55 mm |
| Diameter schroefdraad | 25,4 mm |
| Aantal windingen per inch | 8 |
| Dikte koker | 22 mm |
| Tolerantie | 2a |
| Type | snijplaat |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82074030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 179,35 excl. BTW
/ stuk
€ 217,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen