PROTOTYP SNIJPLAAT HSS-E 2A 63000-UNF5/16

Snijplaten

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:63000-UNF5/16
Rubix:20505662
Fabrikant:5079599
EAN:4042446041809
PROTOTYP SNIJPLAAT HSS-E 2A 63000-UNF5/16

Technische samenvatting

Schroefdraadunf 5/16-24
Diameter koker25 mm
Draad1,06 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP SNIJPLAAT HSS-E 2A 63000-UNF5/16


Voor lang- en kortverspanend materiaal
Snijplaten 63000-UNF5/16

Sterke punten

•For long- and short-chipping materials

Toepassingen

External Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunf 5/16-24
Diameter koker25 mm
Draad1,06 mm
Materiaal mantelhss-e
Type matrijsprotocut®
Diameter7,94 mm
Diameter schroefdraad7,94 mm
Aantal windingen per inch24
Dikte koker9 mm
Tolerantie2a
Types
Afwerkingmat
€ 43,65 excl. BTW
/ stuk
€ 52,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen