DORMER HSS SNIJPLAAT F140 W 5/8

Snijplaten F140

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:F1405/8
Rubix:20024554
EAN:7320760104699
DORMER HSS SNIJPLAAT F140 W 5/8

Technische samenvatting

Schroefdraadbsw 5/8
Diameter koker45 mm
Materiaal mantelhss
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SNIJPLAAT F140 W 5/8


HSS Snijplaat voor BSW schroefdraad ISO 2568 voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Gietijzer. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadbsw 5/8
Diameter koker45 mm
Materiaal mantelhss
Type matrijsgun nosed (bsw)
Diameter schroefdraad15,88 mm
Aantal windingen per inch11
Dikte koker18 mm
Tolerantiemedium class of fit (iso 2568)
Typesnijplaat
Afwerkinggepolijst
€ 112,20 excl. BTW
/ stuk
€ 135,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen