DORMER HSS SNIJPLAAT F330 UNF 7/16 (1)

Snijplaten F330

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:F3307/16X1
Rubix:20028829
EAN:7320760207512
DORMER HSS SNIJPLAAT F330 UNF 7/16 (1)

Technische samenvatting

Schroefdraadunf (unified national fine)
Diameter koker25,4 mm
Draad11,11 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SNIJPLAAT F330 UNF 7/16 (1)


HSS Verstelbare snijplaat voor UNF schroefdraad BS 1127:1950 voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Gietijzer. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%.
FILIERE 7/16 UNF F330 25,4 DROITE HSS

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunf (unified national fine)
Diameter koker25,4 mm
Draad11,11 mm
Materiaal mantelhss
Type matrijsverstelbare gespleten matrijs
Diameter25,4 mm
Diameter schroefdraad11,11 mm
Aantal windingen per inch20
Dikte koker9,53 mm
Typeverstelbare snijplaat
€ 66,30 excl. BTW
/ stuk
€ 80,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen