DORMER HSS SNIJPLAAT F150 BSF 1/2 -16

Snijplaten F150

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:F1501/2
Rubix:20024760
EAN:7320760104736
DORMER HSS SNIJPLAAT F150 BSF 1/2 -16

Technische samenvatting

Schroefdraadbsf 1/2-16
Diameter koker38 mm
Draad1,59 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SNIJPLAAT F150 BSF 1/2 -16


HSS Snijplaat voor BSF schroefdraad DIN-EN 22568 voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Gietijzer. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadbsf 1/2-16
Diameter koker38 mm
Draad1,59 mm
Materiaal mantelhss
Type matrijsgun-nosed snijplaat (bsf)
Diameter12,7 mm
Diameter schroefdraad12,7 mm
Aantal windingen per inch16
Dikte koker10 mm
Tolerantiemedium
Typesnijplaat
Afwerkinggepolijst
€ 95,20 excl. BTW
/ stuk
€ 115,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen