FACOM SNIJPLAAT 221.6X100 M6X100

Gespleten matrijs

Zie technische informatie

Referenties

Facom:221.6X100
Rubix:10106920
EAN:3148511501504
FACOM SNIJPLAAT 221.6X100 M6X100

Technische samenvatting

Schroefdraadm6x1
Diameter koker25,4 mm
Draad6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SNIJPLAAT 221.6X100 M6X100


d [mm]: 38,1d1 [mm]: 12d2 [mm]: 1,75E [mm]: 13E1 [mm]: 6,0[g]: 90

Sterke punten

-ISO metrische RH draad
Chroom-vanadium HSS gehard tot 62/64 HRc (234 daN/mm²)
Taps toelopende stelschroef

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht28 g
Afmeting verpakking (D x B x H)30x30x15 mm
Gewicht verpakking28 g
Schroefdraadm6x1
Diameter koker25,4 mm
Draad6 mm
Materiaal mantelhss
Type matrijsgesplitst
Diameter6 mm
Diameter schroefdraad6 mm
Dikte koker9 mm
Typegespleten matrijs
€ 22,87 excl. BTW
/ stuk
€ 27,67 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden