DORMER HSS SNIJPLAAT F310 M14 X 1,5 (1.5/16)

Snijplaten F310

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:F310M14X1.5X1.5/16
Rubix:20024893
EAN:7320760206072
DORMER HSS SNIJPLAAT F310 M14 X 1,5 (1.5/16)

Technische samenvatting

Schroefdraadm14
Diameter koker33,34 mm
Draad1,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SNIJPLAAT F310 M14 X 1,5 (1.5/16)


HSS Verstelbare snijplaat voor metrisch-fijn schroefdraad BS 1127:1950 voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Gietijzer. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm14
Diameter koker33,34 mm
Draad1,5 mm
Materiaal mantelhss
Type matrijsf310 verstelbare snijplaat (mf, metrisch-fijn)
Diameter33,34 mm
Dikte koker11,11 mm
Tolerantie6g
Typeverstelbare snijplaat
Afwerkinggepolijst
€ 92,20 excl. BTW
/ stuk
€ 111,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen