DORMER HSS SNIJPLAAT F310 M 20 X 1,5 (2)

Snijplaten F310

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:F310M20X1.5X2
Rubix:20028740
EAN:7320760206157
DORMER HSS SNIJPLAAT F310 M 20 X 1,5 (2)

Technische samenvatting

Schroefdraadm20
Diameter koker50,8 mm
Draad1,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SNIJPLAAT F310 M 20 X 1,5 (2)


HSS Verstelbare snijplaat voor metrisch-fijn schroefdraad BS 1127:1950 voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Gietijzer. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm20
Diameter koker50,8 mm
Draad1,5 mm
Materiaal mantelhss
Type matrijsverstelbare (gespleten) snijplaat (f310)
Diameter50,8 mm
Diameter schroefdraad20 mm
Dikte koker15,88 mm
Tolerantiemax. ca. 0,15
Typeverstelbare snijplaat
Afwerkinggepolijst
€ 158,00 excl. BTW
/ stuk
€ 191,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen