Referenties
Walter Prototyp:62000-UNC5/8
Rubix:20505640
Fabrikant:5079581
EAN:4042446041625

Documenten
Productdetails : PROTOTYP SNIJPLAAT HSS-E 2A 62000-UNC5/8
Voor lang- en kortverspanend materiaal
Snijplaten 62000-UNC5/8
Sterke punten
•For long- and short-chipping materials
Toepassingen
External Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unc 5/8-11 |
| Diameter koker | 45 mm |
| Draad | 2,31 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Type matrijs | protocut® |
| Diameter | 15,875 mm |
| Diameter schroefdraad | 15,9 mm |
| Aantal windingen per inch | 11 |
| Dikte koker | 18 mm |
| Tolerantie | 2a |
| Type | schneideisen |
| Afwerking | mat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,18 excl. BTW
/ stuk
€ 104,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen