DORMER HSS SNIJPLAAT F370 G 1

Snijplaten F370

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:F3701X2.1/4
Rubix:20028893
EAN:7320760209394
DORMER HSS SNIJPLAAT F370 G 1

Technische samenvatting

Schroefdraadg 1
Diameter koker57,15 mm
Draad33,25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SNIJPLAAT F370 G 1


HSS Verstelbare snijplaat voor gasschroefdraad BS 1127:1950 voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Gietijzer. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%.
FILIERE 1 F370 57,15 DROITE HSS

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadg 1
Diameter koker57,15 mm
Draad33,25 mm
Materiaal mantelhss
Type matrijsg(bsp) snijplaat, verstelbaar, sleufbaar (f3701), rechts
Diameter57,15 mm
Diameter schroefdraad33,25 mm
Aantal windingen per inch11
Dikte koker17,46 mm
Typeverstelbare snijplaat
Afwerkinggepolijst
€ 258,00 excl. BTW
/ stuk
€ 312,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen