DORMER HSS SNIJPLAAT F370 G 5/8

Snijplaten F370

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:F3705/8X2
Rubix:20028896
EAN:7320760209363
DORMER HSS SNIJPLAAT F370 G 5/8

Technische samenvatting

Schroefdraad5/8
Diameter koker50,8 mm
Draad1,81 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SNIJPLAAT F370 G 5/8


HSS Verstelbare snijplaat voor gasschroefdraad BS 1127:1950 voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Gietijzer. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%.
5/8 BSPF(G) HSS 2" Circular Split Die

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraad5/8
Diameter koker50,8 mm
Draad1,81 mm
Materiaal mantelhss
Type matrijsg(bsp)
Diameter50,8 mm
Diameter schroefdraad22,91 mm
Aantal windingen per inch14
Dikte koker15,88 mm
Tolerantie≈ ±0,15 mm (instelbaar tot ca. 0,006” op diameter)
Typeverstelbare snijplaat
Afwerkinggepolijst
€ 187,00 excl. BTW
/ stuk
€ 226,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen