CUTLINE HSS DRAADSNIJKUSSEN M10.0X1.5 (1") 885607
Verstelbare HSS metrische matrijs
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:885607
Rubix:A0177623
EAN:3660338388842

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS DRAADSNIJKUSSEN M10.0X1.5 (1") 885607
- Gewoon verstelbaar
- BS 1127
- Gedeelde grove matrijzen
- Rechts snijden
- BS 1127
- Gedeelde grove matrijzen
- Rechts snijden
Toepassingen
Gebruiken met links draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schroefdraad | m10 |
| Draad | 10 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Type matrijs | gesplitst |
| Diameter | 25,4 mm |
| Aantal windingen per inch | 1,5 |
| Type | gespleten matrijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 160,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen