MECALINE KLEMRING KOPP. RECHT. CON BUI. DR. - 4-1/8 - 859565
Snijring koppeling, conische buitendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859565
Rubix:06851224
EAN:3660338145629


Technische samenvatting
| Materiaal | messing |
|---|---|
| Type | rechte messing oliefitting m1/8 co buis 4 |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/8 '' |
Documenten
Productdetails : MECALINE KLEMRING KOPP. RECHT. CON BUI. DR. - 4-1/8 - 859565
Materiaal : messing
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing: perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm EN 1254-2:2000
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing: perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm EN 1254-2:2000
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | messing |
| Type | rechte messing oliefitting m1/8 co buis 4 |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/8 '' |
| Diameter aansluiting 2 | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,49 excl. BTW
/ stuk
€ 1,80 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden