MECALINE KLEMRING KOPP. RECHT. CON BUI.DR. - 22-3/4 - 859587

Snijring koppeling, conische buitendraad

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:859587
Rubix:06851268
EAN:3660338145841
MECALINE KLEMRING KOPP. RECHT. CON BUI.DR. - 22-3/4 - 859587
Technische samenvatting
Materiaalmessing
Typerechte messing olijffitting m3/4 co buis 22
Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KLEMRING KOPP. RECHT. CON BUI.DR. - 22-3/4 - 859587


Materiaal : messing
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing: perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm EN 1254-2:2000

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalmessing
Typerechte messing olijffitting m3/4 co buis 22
Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Diameter aansluiting 222 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
111,40 excl. BTW
/ 10 stuks
134,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen