FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF A30V 230X2,5X22,23 T41(PK=25ST)
Snijschijf
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Flexovit:66252829289
Rubix:A0039546

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF A30V 230X2,5X22,23 T41(PK=25ST)
Doorslijpschijven voor het doorslijpen van staal. De Industrial Line Long Life is snel, comfortabel en heeft een lange levensduur. De schijven zijn ijzer-, zwavel- en chloorvrij.
Sterke punten
-Snel snijden van staal
Lange levensduur
Lange levensduur
Toepassingen
Cutting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 230 mm |
| Dikte | 2,5 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Toepassing | snijden |
| Korrel | 30 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | industrial line long life |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,50 excl. BTW
/ pak
€ 189,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
