FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF GENERAL PURP. A30S 180X2X22,23 T41
Doorslijpschijf Vlak General Purpose
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Flexovit:66252919160
Rubix:23970600

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF GENERAL PURP. A30S 180X2X22,23 T41
· Staal / RVS / inox
· IJzer-, zwavel- en chloorvrij
· Universele toepassingen
· Vlak
· IJzer-, zwavel- en chloorvrij
· Universele toepassingen
· Vlak
Sterke punten
•Fast cutting of steel and stainless steel
Good service life
Iron, sulphur and chlorine free
Good service life
Iron, sulphur and chlorine free
Toepassingen
Cutting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 180 mm |
| Dikte | 2 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Korrel | 30 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | general purpose |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 114,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
