FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF MAXX INOX ZA60Y 115X1X22,23 T41
Doorslijpschijf RVS
Zie technische informatieReferenties
Flexovit:66252836749
Rubix:23977326

Productdetails : FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF MAXX INOX ZA60Y 115X1X22,23 T41
· Hoge materiaal verspaning en minder materiaalverlies
· Snel doorslijpen
· Zeer stabiel en trillingsarm
· Braamvrij doorslijpen
· Blanke en zuivere snede
· Minder lawaai en stof
· Minder energieverbruik
· Snel doorslijpen
· Zeer stabiel en trillingsarm
· Braamvrij doorslijpen
· Blanke en zuivere snede
· Minder lawaai en stof
· Minder energieverbruik
Sterke punten
• Hoge verspaning
• Snelle cut
• Lage trillingen
• Minder materiaalverlies
• Minder stof
• Hoge stabiliteit
• Minder energieverbruik
• Zuivere snede
• Snelle cut
• Lage trillingen
• Minder materiaalverlies
• Minder stof
• Hoge stabiliteit
• Minder energieverbruik
• Zuivere snede
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 1 mm |
| Dikte | 1 mm |
| Schuurmateriaal | zirkonium |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Vorm | rond |
| Korrel | 60 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | mega-line maxx |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 91,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
