BAHCO SNOEISCHAAR AAMBEELD 20MM P138-22-F

Snoeischaar

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:P138-22-F
Rubix:10071369
EAN:7311518301279
BAHCO SNOEISCHAAR AAMBEELD 20MM P138-22-F
Technische samenvatting
Snijcapaciteit20 mm
Lengte220 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BAHCO SNOEISCHAAR AAMBEELD 20MM P138-22-F


Aambeeld snoeischaar voor het snoeien van oud, hard en dood hout. Gestanst en gevormd, dubbel facet geslepen mes, volledig gehard. Stevig aluminium aambeeld. Grepen gestanst, gevormd en geperst, met draadklem aan het uiteinde. Reserveonderdelen beschikbaar.

Sterke punten

•Stamped and double-bevelled blade, fully-hardened
Tough aluminium anvil
Stamped and pressed steel handles with wire clasp at the end
Spare parts available
Simple clip locking mechanism
Comfortable stamped pressed steel handles
Easier cutting of mature and dry wood from the stamped double-bevelled blade
Aluminium anvil which supports branch and spreads the pressure reducing damage
For cutting old, hard and dead wood

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistiek gewicht290 g
Snijcapaciteit20 mm
Lengte220 mm
Aangepaste tariefcode82019000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
34,16 excl. BTW
/ stuk
41,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen