Referenties
Bahco:PROF-H
Rubix:10071392
EAN:7311518158439

Productdetails : BAHCO SNOEISCHAARHOUDER LEER PROF-H
Stevig en naturel gekleurd lederen etui voor alle snoeischaren. Voorzien van twee gleuven passend voor riemen tot een breedte van 50 mm. Topkwaliteitsleder en metalen clip, met sierknoppen en gestikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 95 g |
| Snijcapaciteit | 50 mm |
| Lengte | 235 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,06 excl. BTW
/ stuk
€ 23,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
