BAHCO SNOEISCHAAR BYPASS 20MM PG-12-F

Bypass-snoeischaar

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:PG-12-F
Rubix:A0771607
EAN:7311518328122
BAHCO SNOEISCHAAR BYPASS 20MM PG-12-F
Technische samenvatting
Snijcapaciteit20 mm
Lengte210 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BAHCO SNOEISCHAAR BYPASS 20MM PG-12-F


Snoeischaar met smalle snijkop voor het snoeien van bloemen, kruiden en bollen. Koolstofstalen blad en lichtgewicht composiet grepen. Geen reserve onderdelen leverbaar.

Sterke punten

•Carbon steel blade and comfortable lightweight composite handles
Hardened finish
Secateurs with narrow cutting head for cutting flowers, herbs and shrubs
No spare parts available
One-hand locking mechanism
Comfortable and lightweight composite handles
Fully-hardened steel cutting head with garden wire cutting notch
Easier access thanks to narrow cutting head

Toepassingen

Cutting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht165 g
Snijcapaciteit20 mm
Lengte210 mm
Aangepaste tariefcode82019000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,05 excl. BTW
/ stuk
20,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen