SIMALUBE MULTIPOINT WITH MULTIPURPOSE GREASE SLM 5X8 01

Simalube Multipoint met levensmiddelenvet

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Simalube:210-46010
Rubix:03509999
SIMALUBE MULTIPOINT WITH MULTIPURPOSE GREASE SLM 5X8 01

Technische samenvatting

Typeautomatisch smeertoestel simalube multi universeel vet
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMALUBE MULTIPOINT WITH MULTIPURPOSE GREASE SLM 5X8 01


De Simalube Multipoint, aangedreven door de wereldwijd gepatenteerde gasgenererende drogecelbatterij, smeert automatisch en betrouwbaar 5 smeerpunten tot de vereiste hoeveelheid. Het systeem werkt automatisch 24 uur per dag, 7 dagen per week en is in te stellen op werkperiodes van 1 tot 12 maanden.
simalube Multipoint met universeel vet

Sterke punten

-Betrouwbaar- Compact formaat- Waterdicht- Variabele installatie-Verminderde opslagkosten- Hanteergemak- Transparante behuizing- 5 smeerpunten- Kleine smeerhoeveelheden

Toepassingen

De simalube-olievernevelaar kan op het gewenste smeerpunt worden geïnstalleerd, zoals bij rollagers, glijlagers, geleidingen en kettingen. De olievernevelaar kan overal worden geïnstalleerd, zelfs onder water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)52x52x121,5 mm
Logistiek gewicht147 g
Typeautomatisch smeertoestel simalube multi universeel vet
270 mm
115 mm
Land van oorsprongCH
120,74 excl. BTW
/ stuk
146,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen