Referenties
SNR:UCPE208
Rubix:A0486669
EAN:3413529526932





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 138 mm |
| Ashoogte | 49,2 mm |
Documenten
Productdetails : SNR UCPE 208 KOGELLAGERBLOK
Gietijzeren behuizing, lagerinzetstuk met schroefdraadbouten op binnenste loopvlak, afdichting met centrifugaalschijf
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 198x105x62 mm |
| Logistiek gewicht | 1969 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 138 mm |
| Ashoogte | 49,2 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 99 mm |
| Lengte | 179 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 49,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,21 excl. BTW
/ stuk
€ 25,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen