Groefkogellager SNR 6208KEEC3, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 40 mm
SNR - Diepe groefkogellager - 6208.KEEC3
Zie technische informatieReferenties
SNR:6208KEEC3
Rubix:A0403732
Fabrikant:6208.KEEC3
EAN:3413520132347

Productdetails : SNR 6208 KEE/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Diepe groefkogellager, met radiaal contact, geperste stalen kooi, conische boring, contactafdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6200 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 5800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 17900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 28900 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,49 excl. BTW
/ stuk
€ 21,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen