Groefkogellager SNR 6005, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 25 mm
SNR - Diepgroefkogellager - 6005
Zie technische informatieReferenties
SNR:6005
Rubix:03966010
EAN:3413520109493



Productdetails : SNR 6005 KOGELLAGER
Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, open
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 47x47x12 mm |
| Logistiek gewicht | 84 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6000 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 15000 rpm |
| Grenstoerental | 25000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9800 N |
| Gewicht | 0,079 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,49 excl. BTW
/ stuk
€ 4,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen