Groefkogellager SNR 6009EE, Buitendiameter: 75 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 45 mm
SNR - Diepgroefkogellager - 6009.EE
Zie technische informatieReferenties
SNR:6009EE
Rubix:A0486932
Fabrikant:6009EE
EAN:3413520113575



Productdetails : SNR 6009 EE KOGELLAGER
Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, contactafdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6000 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 5500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 14700 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20600 N |
| Gewicht | 0,144 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,98 excl. BTW
/ stuk
€ 13,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen