Groefkogellager SNR 6010EEC3, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 50 mm

SNR - Diepgroefkogellager - 6010.EEC3

Zie technische informatie

Referenties

SNR:6010EEC3
Rubix:A0485109
Fabrikant:6010EEC3
EAN:3413520114237
SNR 6010 EE/C3 KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6010 EE/C3 KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, contactafdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte16 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Serie6000
Kokerstaal
Grenstoerental4800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r16600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr21100 N
Gewicht0,334 kg
€ 12,73 excl. BTW
/ stuk
€ 15,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen