Groefkogellager SNR 6010, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 50 mm

SNR - Diepgroefkogellager - 6010

Zie technische informatie

Referenties

SNR:6010
Rubix:A0488141
EAN:3413520114114
SNR 6010 KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6010 KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, open

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)80x80x16 mm
Logistiek gewicht270 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte16 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie6000
Kokerstaal
Referentietoerental8900 rpm
Grenstoerental14000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r16300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr21500 N
Gewicht0,25 kg
Aangepaste tariefcode84821090
€ 9,79 excl. BTW
/ stuk
€ 11,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen