Groefkogellager SNR 6011Z, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 55 mm
SNR - Diepgroefkogellager - 6011.Z
Zie technische informatieReferenties
SNR:6011Z
Rubix:A0485105
Fabrikant:6011.Z
EAN:3413520115319



Productdetails : SNR 6011 Z KOGELLAGER
Diepgroefkogellager, radiaal contact, geperste stalen kooi, afscherming aan één zijde
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6000 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 8300 rpm |
| Grenstoerental | 12000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 22000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29700 N |
| Gewicht | 0,362 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,44 excl. BTW
/ stuk
€ 25,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen