Groefkogellager SNR 6203, Buitendiameter: 40 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 17 mm

SNR - Diepgroefkogellager - 6203

Zie technische informatie
Referenties
SNR:6203
Rubix:A0488033
EAN:3413520121709
SNR 6203 KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6203 KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, open

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x40x12 mm
Logistiek gewicht70 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte12 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie6200
Kokerstaal
Referentietoerental18000 rpm
Grenstoerental30000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9400 N
Gewicht1,73 kg
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,81 excl. BTW
/ stuk
3,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen