Groefkogellager SNR 6302ZZ, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 15 mm
SNR - Diepgroefkogellager - 6302.ZZ
Zie technische informatieReferenties
SNR:6302ZZ
Rubix:A0486859
Fabrikant:6302ZZ
EAN:3413520141264



Productdetails : SNR 6302-2Z KOGELLAGER
Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, afschermingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6300 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 17000 rpm |
| Grenstoerental | 23000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 11400 N |
| Gewicht | 0,083 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,77 excl. BTW
/ stuk
€ 4,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen