Groefkogellager SNR 6205EE, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 25 mm

SNR eenrijig groefkogellager EE

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SNR:6205EE
Rubix:A0486697
EAN:3413520125202
SNR 6205 EE KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SNR 6205 EE KOGELLAGER


Eenrijig groefkogellager, radiaal contact, plaatkooi, wrijvingsafdichtingen aan beide zijden
Diepgroefkogellager, eenrijig, hoofdafmetingen volgens DIN 625-1, contactafdichting van nitril aan beide zijden van het lager

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)70x70x22 mm
Logistiek gewicht131 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6200
Materiaalstaal
Kokerstaal
Grenstoerental9100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13800 N
Gewicht0,129 kg
Aangepaste tariefcode84821090
€ 5,01 excl. BTW
/ stuk
€ 6,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen