SNR UCFL 214 FLENSLAGERBLOK

SNR - Lagereenheid - UCFL.214

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SNR:UCFL214
Rubix:A0484746
Fabrikant:UCFL.214
EAN:3413529508631
SNR UCFL 214 FLENSLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Breedte74,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten216 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SNR UCFL 214 FLENSLAGERBLOK


grijs gegoten behuizing, radiaal insert kogellager met inbusbouten, afdichting met slinger

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter70 mm
Breedte74,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten216 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte265 mm
Lengte160 mm
Serieucfl200
Totale breedte lager75,4 mm
Diameter bevestigingsgaten23 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r45000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr62000 N
Buitendiameter125 mm
Gewicht5,34 kg
Aangepaste tariefcode84832000
€ 144,17 excl. BTW
/ stuk
€ 174,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen