INA RME 120 XL FLENSLAGERBLOK ROND

RME wandlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:RME120-XL
Rubix:03120410
Fabrikant:0008776620000
EAN:4064327885777
INA RME 120 XL FLENSLAGERBLOK ROND
Technische samenvatting
Binnendiameter120 mm
Breedte81 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten295 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RME 120 XL FLENSLAGERBLOK ROND


Set bestaande uit een gietijzeren GGME lagerhuis met vier bevestigingsgaten, rond, met centrering en een gesmeerd, zelfinstellend lager. Compenseert statische uitlijningsfouten van de schacht tot 2,5° met opnieuw aangebrachte smering en tot 5° zonder opnieuw aangebrachte smering.
Behuizingseenheden RME, viergats-flenslager-behuizingseenheden, grijs gietijzer, centreringsaanzet, excentrische spanring, R-dichting

Sterke punten

De PME wordt geleverd met lager GRAE-NPPB, de PMEY met GAY-NPPB, de RME met GE-KRRB en de RMEY met GYE-KRRB en GYE-KRRB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)81x350x240 mm
Logistiek gewicht17660 g
Binnendiameter120 mm
Breedte81 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten295 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Lengte350 mm
Serierme..-xl
Statische basisbelasting, radiaal - C0r131000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr165000 N
Buitendiameter350 mm
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.698,62 excl. BTW
/ stuk
2.055,33 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden