SNR UKF 218 H FLENSLAGERBLOK INCL TREKBUS

SNR - Lagerset - UKF.218H

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SNR:UKF218H
Rubix:A0484714
Fabrikant:UKF.218H
EAN:3413529508495
SNR UKF 218 H FLENSLAGERBLOK INCL TREKBUS
Technische samenvatting
Binnendiameter80 mm
Breedte48 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten187 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SNR UKF 218 H FLENSLAGERBLOK INCL TREKBUS


grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met adapterbus, afdichting met slinger

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter80 mm
Breedte48 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten187 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte82 mm
Lengte235 mm
Serieukf200
Totale breedte lager82 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r71500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr96000 N
Buitendiameter160 mm
Gewicht11,52 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
477,43 excl. BTW
/ stuk
577,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen