SNR UCFS 326 FLENSLAGERBLOK

SNR - Lagereenheid - UCFS.305

Zie technische informatie
Referenties
SNR:UCFS326
Rubix:A0475802
Fabrikant:UCFS.326
EAN:3413529542369
SNR UCFS 326 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter130 mm
Breedte135 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten320 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCFS 326 FLENSLAGERBLOK


grijs gegoten behuizing, radiaal insert kogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Vierkante flenslagerunit met centreeropstand en 4 bevestigingsgaten, kan nagesmeerd worden, inzetstuk met aan beide zijden verlengde binnenring met schroefdraadstiften.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter130 mm
Breedte135 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten320 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Lengte410 mm
Serieucfs300
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r242000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr252000 N
Buitendiameter280 mm
Gewicht67,9 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.808,02 excl. BTW
/ stuk
2.187,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen