TIMKEN UKF 208 FLENSLAGERBLOK

Flenslager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:UKF208
Rubix:03329969
EAN:0013992169860
TIMKEN UKF 208 FLENSLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Breedte130 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten102 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN UKF 208 FLENSLAGERBLOK


Sterke punten

•UKF-units met vier bouten en flens worden aanbevolen voor industriële
toepassingen waarbij normale belastingen voorkomen
• Elke eenheid wordt gemonteerd en klaar voor installatie geleverd, met
bouten door de flens
Deze eenheden maken gebruik van brede binnenringkogellagers met zelfuitlijnende
sferische buitendiameters die
asuitlijningsfouten compenseren
De Timken UKF-serie behuizingen zijn voorzien van het Timken conische
lagerinzetstuk (UK) lagerinzetstuk voor gebruik met adapterbus
Lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Smeernippel meegeleverd voor nasmering(1)
Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschikt voor toepassingen
in natte of vuile omgevingen
Afmetingen van boutgatafstanden en ascentrumlocatie zijn
uitwisselbaar met concurrerende units
Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van lagers

Toepassingen

In natte of vuile omgevingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Breedte130 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten102 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte48 mm
Lengte130 mm
Serieu
Totale breedte lager36 mm
Diameter bevestigingsgaten16 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r17800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr29100 N
Gewicht1,9 kg
€ 76,77 excl. BTW
/ stuk
€ 92,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen