Referenties
INA:RCJY25-TV-VA-FD
Rubix:A0716220
Fabrikant:0945036990000
EAN:4064328246188


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 36,8 mm |
Productdetails : INA RCJY 25 TV/VA/FD FLENSLAGERBLOK VIERKANT WIT+KAP
Opsteck-Flenslager, zelfinstellend, uitgerust met een roestvrijstalen lager met borgring of stelschroef. Ontwikkeld om corrosie en veeleisende omgevingen te weerstaan. FD : levensmiddelengeschikt vet NSF H1 TV : witte PBT-kunststof, glasvezelversterkt VA : corrosiebestendig roestvrij staal
Sterke punten
Roestvrij staal: hygiëne en chemische bestendigheid. Compenseert uitlijningsfouten. Eenvoudige en veilige montage. Temperatuur : -30°C tot +100°c voor de behuizingen uit kunststof en –20°C tot +100°C voor de behuizingen uit roestvrij staal.
Toepassingen
Voedingsmiddelenindustrie, chemie, farmacie, industriële machines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 36,8 mm |
| Serie | rcjy..-tv-va-fd |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13400 N |
| Buitendiameter | 94,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 180,40 excl. BTW
/ stuk
€ 218,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 86 dagen