Referenties
Timken:SNQ03
Rubix:A0561117
Fabrikant:SNQ03
EAN:0013992036605


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 65 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 234 mm |
| Ashoogte | 80 mm |
Productdetails : TIMKEN SNQ 03 LAGERBLOK SPLIT STAAND
Lagerhuissteun van het type pillow block (voetstuk) in Grade 250 (BS EN1561:1997) met een schuine scheidingslijn om montage onder de as te vergemakkelijken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 65 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 234 mm |
| Ashoogte | 80 mm |
| Materiaal | astm 48a grade 35 gietijzer |
| Type | gesplitste hoekige lagerhuissteun |
| Bouwvorm | met twee bouten |
| Hoogte | 180 mm |
| Lengte | 275 mm |
| Lagercompatibiliteit | lsm55, lsm60, lsm65, lse203, lse204, lse207, lse208; overeenkomende sn/sd-referenties sn 513, sn 515 |
| Aantal gaten | 2 |
| Breedte | 70 mm |
| Vorm behuizing | schuin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,61 excl. BTW
/ stuk
€ 235,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen