SNR EXFLE 209 LAGERBLOK

SNR - Lagerset - EXFLE.209

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SNR:EXFLE209
Rubix:A0484774
Fabrikant:EXFLE.209
EAN:3413529528776
SNR EXFLE 209 LAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Breedte42,8 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten148,5 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SNR EXFLE 209 LAGERBLOK


grijs gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met excentrische borgring, afdichting met slinger

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Breedte42,8 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten148,5 mm
Materiaalgietijzer (behuizing);staal (lager)
Hoogte180 mm
Lengte111 mm
Serieexfle200
Totale breedte lager58,9 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr31850 N
Buitendiameter85 mm
Gewicht1,97 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
69,02 excl. BTW
/ stuk
83,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen