Referenties
SKF:FY 1. TF
Rubix:03473837
Fabrikant:63325
EAN:7316577754882

Productdetails : SKF FY 1 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT
4-bouts vierkant flensblok
Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de ISO-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 38,8x95x25 mm |
| Logistiek gewicht | 734 g |
| Binnendiameter | 254 mm |
| Breedte | 38,8 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,23 excl. BTW
/ stuk
€ 63,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen