INA TCJT 50 XL/N/I FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:TCJT50-XL-N
Rubix:03120522
Fabrikant:0947479970000
EAN:4054372939563
INA TCJT 50 XL/N/I FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Breedte116 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten157 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA TCJT 50 XL/N/I FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woonunits TCJT, twee-boutvlakkenwoonunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Breedte116 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten157 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte190 mm
Lengte190 mm
Serietcjt..-xl-n
Totale breedte lager66,2 mm
Diameter bevestigingsgaten18 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr37500 N
Buitendiameter190 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
141,98 excl. BTW
/ stuk
171,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen