SNR UCP 308 KOGELLAGERBLOK

SNR - Lagerset - UCP.308

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SNR:UCP308
Rubix:A0485756
Fabrikant:UCP.308
EAN:3413529541577
SNR UCP 308 KOGELLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten170 mm
Ashoogte60 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SNR UCP 308 KOGELLAGERBLOK


grijze gietbehuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten170 mm
Ashoogte60 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager60 mm
Buitendiameter90 mm
Diameter bevestigingsgaten17 mm
Hoogte116 mm
Lengte220 mm
Serieucp300
Gewicht3,36 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r24000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr40560 N
Breedte52 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
102,07 excl. BTW
/ stuk
123,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen