Referenties
INA:PBS40-XL
Rubix:03121728
Fabrikant:0008291450000
EAN:4012802792980


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 136,5 mm |
| Ashoogte | 55 mm |
Documenten
Productdetails : INA PBS 40 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blok behuizingen PBS, plaatstalen behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 136,5 mm |
| Ashoogte | 55 mm |
| Materiaal | staalplaat |
| Totale breedte lager | 53,5 mm |
| Buitendiameter | 58 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 13,5 mm |
| Hoogte | 106 mm |
| Lengte | 180 mm |
| Serie | pbs..-xl |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34500 N |
| Breedte | 53,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,47 excl. BTW
/ stuk
€ 103,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen