Referenties
INA:PBS15-XL
Rubix:03121716
Fabrikant:0008290800000
EAN:4012802793109


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 15 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 92 mm |
| Ashoogte | 30,2 mm |
Documenten
Productdetails : INA PBS 15 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blok behuizingen PBS, plaatstalen behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 92 mm |
| Ashoogte | 30,2 mm |
| Materiaal | staalplaat |
| Totale breedte lager | 32,5 mm |
| Buitendiameter | 123,8 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 5,6 mm |
| Hoogte | 59,6 mm |
| Lengte | 123,8 mm |
| Serie | pbs..-xl |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4750 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10100 N |
| Breedte | 32,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,66 excl. BTW
/ stuk
€ 51,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen